Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

NOS MEILLEURES VENTES

Découvrez la sélection de produits

VISSERIE OUTILS PRODUITS CHIMIQUES ABRASIFS, OUTILS COUPANTS EQUIPEMENTS INSTALLATION ELECTRIQUE
Top vente adhésifs
↓ visserie ↓
Vis autoperceuse à tête fraisée avec empreinte cruciforme pias<SUP>®</SUP> - 1

VIS AUTOPERCEUSE A TETE FRAISEE, EMPREINTE CRUCIFORME PIAS®

Art. N°021235 16

Vis autoperceuse DIN 7504

  • Acier, zingué galvanisé
  • Largeur : 9 mm

Vis pour penture, acier zingué noir TX

VIS POUR PENTURE, ACIER ZINGUE TX

Art. N°0186000620

Vis pour penture à tête cylindrique bombée

  • Filetage de vis à bois

Vis autoperceuse, tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme PH pias<SUP>®</SUP> - 1

VIS AUTOPERCEUSE, EMPREINTE CRUCIFORME PH PIAS®

Art. N°021129 13

Vis à tête cylindrique bombée pour tôle

  • Acier zingué (A3K)

Vis de réglage Amo<SUP>®</SUP>III Type 1 - 1

VIS DE REGLAGE AMO III TYPE 1

Art. N°023473052

Pour le montage de fenêtres dans le béton et la maçonnerie pleine

  • Tête fraisée autofraisante pour un enfoncement facile dans le bois et les profilés en plastique

Vis de réglage Amo<SUP>®</SUP>III 7.5 type 2 tête cylindrique 8,0 mm - 1

VIS DE REGLAGE AMO III TYPE 2

Art. N°0234830102

Pour le montage de fenêtres dans le béton et la maçonnerie pleine

  • Tête cylindrique 8 mm
  • Filetage Ø7,5 mm

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Vis pour panneaux de particules - 1

ASSY 3.0 VIS POUR PANNEAUX DE PARTICULES

Art. N°017040450

Vis avec effet de serrage

  • Fraisoir à facettes
  • Filetage de vis à bois

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Vis pour construction bois - 1

ASSY 3.0 SK VIS POUR CONSTRUCTION BOIS

Art. N°0184010100

Adaptée pour la construction d'escaliers et de charpentes

  • Filetage à gros pas

Rondelle de carrossier - 1

RONDELLE DE CARROSSIER

Art. N°04114 20

Rondelle de carrossier DIN 522

  • Acier zingué (A2K)

Cheville métallique pour paroi creuse W-MH - 1

CHEVILLE METALLIQUE POUR PAROI CREUSE W-MH

Art. N°0903812650

Pour des fixations sécurisées dans des parois et plafonds creux

  • Excellent maintien et répartition de la charge

Cheville multimatériaux plastique SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 1

CHEVILLE MULTIMATERIAUX PLASTIQUE SHARK® PRO

Art. N°590620635

Formation d'un nœud de verrouillage dans les matériaux creux et expansion dans les matériaux pleins

  • Résiste à la dégradation, aux intempéries et au vieillissement
  • Stabilité thermique entre -40°C et +100°C

Cheville PLX - 1

CHEVILLE PLX

Art. N°0903300301

Pour charges légères dans la plupart des supports pleins ou creux

  • Quatre ailettes anti-rotation
  • Fine collerette pour un affleurement minimum

Vis autoperceuse, tête cylindrique bombée avec empreinte AW pias<SUP>®</SUP> - 1

VIS AUTOPERCEUSE, TCB ZEBRA AW PIAS®

Art. N°020613516

Permet de percer, tarauder, visser en une seule étape

  • Acier inoxydable A2
  • Filetage de vis à tôle

Vis autoperceuse à tête cylindrique bombée avec embase et empreinte cruciforme H pias<SUP>®</SUP> - 1

VIS AUTOPERCEUSE, TCB ZEBRA, EMPREINTE CRUCIFORME H PIAS®

Art. N°02184 16

Permet de percer, tarauder, visser en une seule étape

  • Acier zingué (A3K) avec empreinte cruciforme et embase
  • Bonne répartition de la force de serrage, réduit le risque de fissures

Vis autoperceuse, tête fraisée avec empreinte AW pias<SUP>®</SUP> - 1

VIS AUTOPERCEUSE, TF AW PIAS®

Art. N°020573513

Empreinte AW : transmission optimale du couple de serrage

  • Répartition homogène des forces empêchant la détérioration du revêtement

Vis autoperceuse, tête cylindrique bombée avec empreinte AW pias<SUP>®</SUP> - 1

VIS AUTOPERCEUSE, TCB AW PIAS®

Art. N°020648 90

Permet de percer, tarauder, visser en une seule étape

  • Répartition homogène des forces empêchant la détérioration du revêtement

Vis autoperceuse, tête hexagonale avec embase pias<SUP>®</SUP> - 1

VIS AUTOPERCEUSE, TH AVEC EMBASE PIAS®

Art. N°021442 13

Diamètre de perçage précis pour chaque assemblage

  • Acier zingué (A3K)
  • Filetage de vis à tôle

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, zingué Vis pour panneaux de particules - 1

ASSY® 3.0 FT FRAISOIRS A FACETTES

Art. N°017005070

Utilisation universelle dans la fabrication de meubles, construction, aménagement

  • Vis ASSY D8 avec tête fraisée, acier trempé et zingué
  • Convient au contreplaqué et bois

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, zingué Vis pour panneaux de particules - 1

ASSY® 3.0 TCB PAN HEAD

Art. N°0153035025

Spécialement développée pour la fixation du connecteur en coupelle dans l'ancrage KALTSCHMELZ

  • Filetage de vis à bois

Vis autoperceuse à ailettes, tête fraisée avec empreinte AW pias<SUP>®</SUP> - 1

VIS AUTOPERCEUSE A AILETTES, TETE FRAISEE AW PIAS®

Art. N°021966460

Réduit le temps d'assemblage du bois sur supports métalliques

  • Protection anticorrosion sans Chrome 6

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, zingué Vis pour panneaux de particules  - 1

VIS BOIS TF ASSY 3 FP

Art. N°017065680

Utilisation universelle dans la fabrication de meubles, construction, aménagement

  • Tête fraisée, fraisoir à facettes, zingué
  • Filetage de vis à bois

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, zingué Vis pour panneaux de particules - 1

VIS BOIS TF ASSY 3.0, ZINGUE

Art. N°017004040

Relie les pièces en bois sans risque de fissure

  • Bonne fixation des métaux au bois
  • Acier inoxydable A2

Pointes en bande et cartouche de gaz NG CS-2 - 1

POINTES EN BANDE ET CARTOUCHE DE GAZ NG CS-2

Art. N°0864950020

  • Contient 800 clous et une cartouche de gaz

Attache W-FIX

ATTACHE W-FIX

Art. N°5255001114

Attache pour fixation rapide, sans outil

  • Accepte des charges jusqu'à 105 kg

↓ outils ↓
Douille 1/4 pouce

DOUILLE 1/4 POUCE

Art. N°0614176714

Douille hexagonale avec aimant

  • Longueur : 51 mm
  • Montage sur machine 1/4 pouce, E, 6.3

Embout AW<SUP>®</SUP> - 1

EMBOUT AW

Art. N°06145110

Embout AW 6 pans 1/4 pouce, C 6,3

  • Longueur : 25 mm
  • Transfert de force amélioré

Embout TX

EMBOUT TX

Art. N°061431451

Embout TX 6 pans 1/4 pouce, C 6,3

  • Longueur : 25 mm

Lame sécable

LAME SECABLE BRUTE STANDARD

Art. N°071566 351

Lame taillant à 3 faces

  • Acier trempé à froid

Lame sécable, noire

LAME SECABLE ULTRA-TRANCHANTE

Art. N°071566 053

Lame pour coupes de précision, même bandes fines

  • Glisse facilement et rapidement

↓ produits chimiques ↓
Bande armée P+ - BANDE ARMEE P 30M

BANDE ARMEE P+

Art. N°089441 030

Bande armée pour plaque de plâtre

  • Feuillard acier traité anti-corrosion
  • Perforée pour l'évacuation des bulles d'air

Buse de mélange statique - BUSE MELANGEUSE PR REPLAST EASY

BUSE MELANGEUSE PR REPLAST EASY

Art. N°0891486

Buse de mélange statique, colles

Colle pour plastique REPLAST<SUP>®</SUP> Easy Fast - COLLE BICOMPO FAST REPLAST EASY 50ML

COLLE POUR PLASTIQUE REPLAST EASY FAST

Art. N°08935003

Colle compatible avec presque tous les types de plastique

  • Séchage rapide
  • Sans solvants

Colle instantanée Colle Fix - 1

COLLE INSTANTANEE COLLE FIX

Art. N°089309

Colle le métal, le plastique, le caoutchouc rapidement

  • Résistance combinée à la traction et au cisaillement min. : 8 N/mm2

Dégrippant Rost-Off Plus - 1

DEGRIPPANT ROST-OFF PLUS

Art. N°0890300

Dégrippant de haute qualité à effet lubrifiant

  • Protection à long terme contre la corrosion

Lubrifiant multifonctions polyvalent 5 en 1 Multi Cobra - MULTI 5 EN 1    400 ML

LUBRIFIANT 5 EN 1 MULTI COBRA

Art. N°0893055400

Huile d'entretien multifonction Cobra

  • Lubrifie, nettoie et entretient
  • Elimine la rouille et protège de la corrosion

Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 2000 - 1

LUBRIFIANT HHS 2000

Art. N°0893106

Huile semi-synthétique résistante aux pressions élevées

  • Température min./max. : entre -25°C et 180°C

Colle structurale MS Polymer polyvalent

MASTIC COLLE MS POLYMER POLYVALENT

Art. N°08932350

Colle structurale et produit d'étanchéité universel et élastique

  • Polymère hybride MS

Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 5000  - HHS 5000 - HUILE SYNTHETIQUE 500 ML

LUBRIFIANT HHS 5000

Art. N°08931063

Huile pénétrante 100% synthétique au PTFE

  • Idéal pour les points de lubrification difficilement accessibles
  • Protection fiable à long terme contre la corrosion

Colle structurale MS Hightack

MS POLYMER HIGH TACK

Art. N°0893225105

Colle structurale solide avec une excellente adhérence initiale

  • Température de mise en œuvre min./max. : entre 5°C et 40°C
  • Absorbeur d'humidité

Colle structurale MS INSTANT - SABESTO MS INSTANT  290 ML

MASTIC MS SABESTO INSTANT

Art. N°0893226100

Colle structurale MS Instant prise rapide

  • Très bonne adhérence et résistance

Nettoyant Industry Clean - 1

NETTOYANT INDUSTRIEL CLEAN

Art. N°0893140

Elimine les résidus de ruban adhésif, étiquettes et saleté tenace

  • Sans silicone

Nettoyant multi-usage

NETTOYANT MULTI-USAGE

Art. N°08902805

Nettoyant faiblement alcalin, sans phosphate

Peinture en spray Quattro - 1

PEINTURE EN SPRAY QUATTRO

Art. N°0893397016

Peinture épaisse en spray polyvalente, finition satinée

  • Haut pouvoir couvrant et excellente protection contre la rouille

Peinture en spray, haute brillance - 1

PEINTURE EN SPRAY, HAUTE BRILLANCE

Art. N°0893331018

Peinture haute brillance, qualité nitro-alkyde

  • Sans métaux lourds

Rénovateur plastique parfumé à l'orange - 1

RENOVATEUR PLASTIQUES

Art. N°0890222104

Rénove tous les plastiques intérieurs des véhicules

  • Parfum : Orange

Ruban isolant électrique - 1

RUBAN ISOLANT ELECTRIQUE

Art. N°0985102

Isole les installations électriques

  • Résistance thermique mini : 0°C

Adhésif double face pour miroir - BANDE ADHESIVE MIROITIER - 25MX25MM

RUBAN ADHESIF DOUBLE FACE

Art. N°0894918

Ruban adhésif double face pour collage sur bois, métal, verre, pierre, Plexiglas et Makrolon

  • Bonne élasticité

Silicone spray

SPRAY SILICONE

Art. N°08930155

Protège, préserve et isole les composants du véhicule

  • Bonnes propriétés lubrifiantes

↓ abrasifs, outils coupants ↓
Disque à tronçonner ZEBRA GALAXIO 2 - 1

DISQUE A TRONCONNER ZEBRA GALAXIO 2

Art. N°0664981210

Disque à tronçonner polyvalent acier/inox

  • Haut pouvoir de régénération des grains abrasifs
  • Longévité exceptionnelle

Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 1

DISQUE A TRONCONNER SPEED

Art. N°0664101151

Disque à tronçonner fin pour une coupe de haute précision

  • Adapté aux profilés, aux tuyaux et tôles à parois fines et aux panneaux de carrosserie

Disques à tronçonner ZIRCO+ - 1

DISQUE A TRONCONNER ZIRCO+

Art. N°06692302

Disque à tronçonner acier/inox

  • Forte agressivité pour un faible effort de coupe

Foret pour perceuse à percussion Plus Quadro-L Vario - 1

FORET POUR PERCEUSE A PERCUSSION PLUS QUADRO-L VARIO

Art. N°0648556516

Foret robuste avec tête agressive à 2 lames

  • Vitesse de forage : 4/4 points

Foret HSS 8% cobalt HSS-E DIN 338  - 1

FORET HSS 8% COBALT HSS-E DIN 338

Art. N°0618801020

Foret HSS-E (8% Co) rectifié avec précision pour les métaux

  • Jusqu'à une dureté de 1 400 N/mm2

Foret métal HSS DIN 338 type RN, 130°

FORET METAL HSS DIN 338 TYPE RN 130°

Art. N°0624000620

Foret de précision en acier pour acier et fonte

  • Qualité de l'alésage : 3/4 points

Foret béton Longlife Vario Quadro SDS-Plus - 1

FORET BETON LONGLIFE VARIO QUADRO SDS-PLUS

Art. N°0648055011

Parfait pour le perçage des armatures et des matériaux durs

  • Foret pour perceuse à percussion Plus Quadro-L Vario
  • 4 arêtes de coupe et une hélice Vario à 4 spirales

Lame de scie sabre Bois

LAME DE SCIE SABRE BOIS

Art. N°0615820340

Pour scier les bois durs et tendres, le contreplaqué

  • Epaisseur : 1,25 mm

Lame de scie sabre Métal

LAME DE SCIE SABRE METAL

Art. N°0615915148

Pour scier la tôle, les métaux non ferreux, l'acier et l'alu

  • Espacement entre 1 mm et 3,2 mm

Lame de scie sauteuse, bois

LAME DE SCIE SAUTEUSE BOIS

Art. N°061509122

Multi-lame avec denture progressive pour matériaux fins et épais

  • Espacement entre 1,3 mm et 5,2 mm

Scies-cloches ZEBRA Longlife & Speed HSSCO8

SCIE-CLOCHE ZEBRAS LONGLIFE & SPEED HSSCO8

Art. N°0632900102

Perçage très rapide et longue durée de vie, même sur matériaux massifs

  • Profondeur de coupe : 38 mm

↓ équipements ↓
Bobine d'essuyage pure ouate blanche - LOT DE 4 BOBINES D ESSUYAGE

BOBINE D'ESSUYAGE PURE OUATE BLANCHE

Art. N°0899800450

Papier d'essuyage pure ouate ultra-absorbant

  • Souple, résistant, hygiénique

Lingettes universelles Distrinet

LINGETTES UNIVERSELLES DISTRINET

Art. N°089393670

Lingettes imprégnées d'une solution nettoyante

  • Elimine les traces d'huile, de graisses et de lubrifiants
  • Nettoie les surfaces, outils et mains

Pile alcaline ultra puissant

PILE ALCALINE HIGH POWER

Art. N°0827111

Pile haute capacité et longue durée de vie

  • Non rechargeable

Gant de protection Nitrilon

GANT DE PROTECTION NITRILON

Art. N°08994429

Gant robuste offrant une dextérité exceptionnelle

  • Support tricot sans couture 100% nylon, doux

Gant nitrile noir non poudré jetable

GANT NITRILE NON POUDRE JETABLE

Art. N°0899470372

Gant jetable en nitrile étanche aux liquides

  • Adapté au contact alimentaire
  • Sans protéines de latex allergènes

↓ installation électrique ↓
 Collier d'installation double tête - 1

COLLIER D'INSTALLATION DOUBLE TETE

Art. N°0502109260

Conserve ses propriétés de résistance mécanique même soumis à un climat sec

  • Force de traction maxi : 550 N

Connecteur Mini pour fil souple/rigide ELMO
					<SUP>®</SUP> Compact plus - 1

CONNECTEUR MINI POUR FIL SOUPLE/RIGIDE ELMO® COMPACT PLUS

Art. N°05561172

Insertion des fils de cuivre possible sans soulever le levier

  • Tension nominale : 450 V
  • Longueur de fil à dénuder : 11 mm

Manchon thermofusible double paroi - 1

MANCHON THERMOFUSIBLE DOUBLE PAROI

Art. N°0771000057

Assure une étanchéité parfaite en fondant et se répartissant autour des conducteurs

  • T°C d'utilisation mini/maxi : -40 à 125°C

Serre-câble standard avec languette plastique - 1

SERRE-CABLE STANDARD AVEC LANGUETTE PLASTIQUE

Art. N°0502111

Pour regroupement rapide, facile, et fiable des câbles

  • Denture intérieure

Connecteur bout à bout à l'étain

CONNECTEUR BOUT A BOUT A L'ETAIN

Art. N°05559232

Gaine thermorétractable transparente

  • Rigidité diélectrique : 2 kV/mm
  • Classe de protection IP 67

Lampe halogène

LAMPE HALOGENE

Art. N°07201101

  • Tension nominale : 12 V/CC