Boulon à œil acier inoxydable A4 non allié fileté standard
Boulon à œil acier inoxydable A4 non allié
OEILLET FILETE PAS A GAUCHE A4 BRIL.M6
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Permet le passage de câble pour garde-corps
Pièce en inox A4 résistante aux agressions extérieures
Ne convient pas pour le levage
Fiches de données de sécurité(X)
Garde-corps, agencement d'intérieur, décoration
L'oeillet est le complément idéal pour fixer des chapes en rampant. Seul, il peut également servir de pièce d'ancrage ou de guidage pour les câbles
Longueur (l1) | 68 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (d2) | 16 mm |
Diamètre intérieur de l'œil (d3) | 6,5 mm |
Matière | Acier inoxydable A4, 1.4435 |
Finition | Acier inoxydable FINISH |