Outil de ponçage pointu en plastique
Platoir pointu en plastique avec poignée en bois
TALOCHE TRIANGULAIRE PLASTIQU.27X18
Art. N°
0695943494
EAN 4058794743111
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Nid d'abeille
Nid d'abeille
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationPlâtre
Matière de la poignée | Bois |
Largeur de la feuille | 180 mm |
Longueur de feuille | 270 mm |
Épaisseur du matériau | 1 mm |
Matière de la lame | Plastique |