Hydrofuge de surface POROSURF BLEU
Hydrofuge de surface POROSURF BLEU
POROSURF BLEU 5 LITRES
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Imperméabilisation contrôlée des supports
- Teinte bleutée
- Produit en phase aqueuse
- Hydrofuge et teinte le support ce qui permet de vérifier avant recouvrement, que le produit a bien été appliqué
- La surface traitée repousse l’eau tout en continuant à respirer et en maintenant les échanges gazeux
- Nettoyage des outils à l'eau
- Consommation : 1 litre traite 5 m² selon la porosité du support
Refermer l’emballage après utilisation (le produit se trouble sous l’action du gaz carbonique)
Se conserve dans son emballage d’origine fermé à l’abri de la chaleur. Craint le gel.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Hydrofuge de surface en phase aqueuse prêt à l’emploi. Supprime la porosité des supports en béton, brique, plâtre, crépi hydraulique, pierre, par une imprégnation hydrophobe
Veillez à ce que les surfaces soient propres, exemptes d’huile, de graisse et de toutes substances pouvant nuire à l’adhérence de POROSURF BLEU. S’applique en couche pure à l’aide d’un pulvérisateur, d’un rouleau ou à la brosse. Eviter les excès et les surcharges d’application. Insensible à la pluie ou aux projections d’eau au bout de 3 à 6 heures et atteint toutes ses qualités hydrofuges après un temps de séchage de 24 à 48 heures. Surcouchable par des peintures (dispersion styrène-acrylique ou phase solvantée de type pliolite), des mastics ou des colles (organiques ou hydrauliques), un essai préalable est cependant vivement conseillé. Nettoyage des outils à l’eau
Base chimique | Silicone d'alkyle |
Couleur | Bleu |
Densité | 1 kg/l |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre max. | 40 °C |
Température ambiante de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de traitement de surface min. | 5 °C |
Température de traitement de surface max. | 40 °C |
Résistance thermique max. | 80 °C |
Contenu | 5 L |
Type de récipient | Bidon plastique |
Poids net | 5 kg |
Durée de stockage après production | 12 Mois |