Paire de montants Sensomatic
Paire de montants Sensomatic
SENSOMATIC SUPPORT 750MM
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Combiné 2-en-1
- Système d'éjection électromécanique avec Soft-Close, ouverture et fermeture simplifiées au maximum, avec système d'amortissement mécanique
- Ouverture électronique du tiroir
- Soft-Close
Sensomatic
- Ouverture amorcée par simple tapotement ou pression exercée sur la façade
- Un seul bloc d'alimentation permet d'alimenter jusqu'à 30 modules d'éjection
- Peut ouvrir jusqu'à trois tiroirs en même temps
- Encombrement du module en partie arrière du tiroir le plus faible du marché
Pose facile
Câblage réduit — Système Plug and Play
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Un module d'éjection pour toutes les catégories de poids et des largeurs de tiroirs allant jusqu'à 1 200 mm
Matière | Aluminium |
Longueur | 750 mm |