Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Panier à accrocher

Panier à accrocher VS SUB Side et TAL Side 300 90°
2 PANIERS 300MM 90° ANTHRACITE

Art. N° 0684904001
EAN 4061975289124

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Avec clip d'accrochage en plastique pour ensemble coulissant complet d'élément bas et ensemble coulissant de placard mural diagonal DSA, largeur de caisson 300 mm
  • Peut être monté individuellement sur le cadre de l'extension

  • Réversible pour utilisation côté gauche ou droit

  • Montage par clip simple

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Version de cage

Planero

Matière

Acier / bois

Finition

Revêtu par poudre

Couleur

Anthracite

Couleur de la base

Anthracite

Adapté à la largeur d'armoire

300mm

Nombre de paniers

2

Largeur (B)

220 mm

Hauteur (H)

80 mm

Profondeur (T)

470 mm

Position de la porte

Gauche et droite

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coulisse de placard VS SUB SIDE Pour meuble de 150 et 300 mm de large

CADRE VS SUB SIDE 300MM ANTHRACITE

x 1 pcs
Coulisse de placard VS SUB SIDE Pour meuble de 150 et 300 mm de large

DSA 3 STRUCTURE COULISSANTE

x 1 pcs
Ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side Pour corps de 300 mm de large

DSA 5 STRUCTURE COULISSANTE

x 1 pcs
Ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side

DSA 8 STRUCTURE COULISSANTE

Pour meuble sous évier de 300 mm de large