Panier à accrocher Pour structure coulissante basse, SUB Flex
Plateau 4 bouteilles pour SUB Flex EB 600 mm
BASE LINER SUPPORT 4BOUTEILLES 600MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Chromé |
Niveau de brillance | Poli |
Adapté à la largeur d'armoire | 600mm |
Profondeur d'installation de dégagement min. | 470 mm |