Pantalon Stretch Evolution
Pantalon de travail Stretch Evolution
PANT. STRETCH EVOLUTION ANT/LIME 40_46
MODYF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Boutons dissimulés pour éviter de rayer les surfaces, stretch 4 directions
- 7 poches extérieures, 2 poches à stylo, 1 poche pour mètre
- Tissu E-Care (protège le corps à 99 % contre les ondes électromagnétiques)
- Inserts réfléchissants, coupe ergonomique au niveau de la zone de renforcement du genou, ceinture élastique
- Triple couture de renfort, clips porte-badge, poches de genou, certifié conforme à la norme DIN EN 14404
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Anthracite |
Taille | 46 |
Taille FR/ES/PT/BE | 40 |
Matière | 52 % polyamide, 40 % polyester, 8 % élasthanne |
Poids du tissu par m2 | 214 g |
Lavable à | 40°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel |