Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Papier abrasif, étanche

Papier abrasif auto-aggripant corindon à l'eau
PAPIER ABRAS.EAU ALOX.230X280 P800

Art. N° 058401 800
EAN 4011231489522

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Oxyde d'aluminium
  • Peut être utilisé sans trempage, support de grains extrêmement flexible

  • Travail précis des contours

  • Finition exceptionnelle

  • Excellent contact et adhérence parfaite avec le matériau

  • Performances supérieures de ponçage initiales et sur le long terme, associées à une longue durée de vie

  • Répartition dense
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Système de laque de ponçage acrylique à 2 composants, particulièrement adapté au ponçage final.


Apprêts de ponçage fin, apprêts de ponçage épais, apprêts à pulvériser (P180–P240), apprêts, sous-couches à 2 composants (P360–P800), apprêts MS, apprêts (P600-P800).


Retouches des imperfections de la couche supérieure (P1000–P1200), en cas de pénétration de poussière ou de particules de saleté (P1200).

Grain

P800

Longueur x largeur

280 x 230 mm

Matériau du produit abrasif

Oxyde d'aluminium

Matériau support

Papier B

Diffusion

Diffusion fermée

Base adhésive

Résine synthétique