Papier abrasif, étanche
Papier abrasif en carbure de silicium à l'eau
PAPIER ABRAS.EAU SILI.230X280 P400
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Peut être utilisé sans trempage, support de grains extrêmement flexible
- Travail précis des contours
- Finition exceptionnelle
- Excellent contact et adhérence parfaite avec le matériau
- Performances supérieures de ponçage initiales et sur le long terme, associées à une longue durée de vie
- Répartition dense
Fiches de données de sécurité(X)
Résine de ponçage synthétique, laques acryliques nitro et thermoplastiques.
Apprêts de ponçage traditionnels (P400–P800).
Retouche des imperfections de la couche supérieure (P1000–P2000), en cas de pénétration de poussière ou de particules de saleté (P2000).
Grain | P400 |
Longueur x largeur | 280 x 230 mm |
Matériau du produit abrasif | Carbure de silicium |
Matériau support | Papier B |
Diffusion | Diffusion fermée |
Base adhésive | Résine synthétique |