Papier de protection Light
Papier de masquage Light
PAPIER-DE-MAROUFLAGE,-120CMX300M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Spécialement scellé
Réduit la pénétration des vernis transparents et des systèmes de peinture et de revêtement à base aqueuse.
Coûts de mise au rebut minimum
Grande adaptation
Le papier peut être moulé facilement sur les coins et les bords.
Peut être utilisé dans tous les dévidoirs disponibles dans le commerce
- Diamètre du manchon : 5 cm
- Diamètre du rouleau : env. 18 cm
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Pour couvrir et protéger la carrosserie et les composants en vue des travaux de peinture à venir.
Découper le papier selon les dimensions requises et l'apposer sur les pièces à protéger à l'aide de ruban de masquage. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Largeur | 120 cm |
Longueur | 300 m |
Poids du revêtement par m² | 48 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!