Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Papier de protection Light

Papier de masquage Light
PAPIER MAROUFL. 48G RLX 300MXLARG600

Art. N° 0899700860
EAN 4047376904552

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Papier renforcé spécialement scellé conçu pour couvrir les carrosseries et composants de véhicules.

Spécialement scellé


Réduit la pénétration des vernis transparents et des systèmes de peinture et de revêtement à base aqueuse.



Coûts de mise au rebut minimum



Grande adaptation


Le papier peut être moulé facilement sur les coins et les bords.



Peut être utilisé dans tous les dévidoirs disponibles dans le commerce


  • Diamètre du manchon : 5 cm

  • Diamètre du rouleau : env. 18 cm

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour couvrir et protéger la carrosserie et les composants en vue des travaux de peinture à venir.

Mode d'emploi

Découper le papier selon les dimensions requises et l'apposer sur les pièces à protéger à l'aide de ruban de masquage. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.

Largeur

60 cm

Longueur

300 m

Poids du revêtement par m²

48 g

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet à peinture SATA MINIJET 3000 B HVLP

PNTSPRGUN-SATA MINIJET-3000-B-HVLP-0,8

Pistolet à peinture compact produisant peu de brume
x 1 pcs
Pistolet à peinture polyvalent AP

PISTOLET PEINTURE RP-BUSE

Pistolet à peinture haute pression universel adapté pour les peintures, apprêts et vernis
x 1 pcs
Pistolet à peinture polyvalent AP HVLP

PISTOLET PEINTURE HVLP-BUSE 1.7MM

Pistolet à peinture basse pression universel pour les peintures, apprêts et vernis
x 1 pcs
Apprêt anti-corrosion pour carrosserie

APPRET ANTICOR. CARR. GRIS F 400ML

Protection anticorrosion active offrant un excellent pouvoir garnissant pour les surfaces métalliques
Apprêt anti-corrosion pour carrosserie

APPRET ANTICOR. CARR. GRIS M 400ML

Protection anticorrosion active offrant un excellent pouvoir garnissant pour les surfaces métalliques
Apprêt anti-corrosion pour carrosserie

APPRET ANTICOR. CARR. GRIS C 400ML

Protection anticorrosion active offrant un excellent pouvoir garnissant pour les surfaces métalliques