Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Polish pour rectification rapide P10 Plus

Pâte à polir P10 Plus
P10 PATE A POLIR PLUS 250 G

Art. N° 0893150012
EAN 4058794101898

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Polish ultra-brillant hautement abrasif permettant d'éliminer rapidement les défauts superficiels sur les couches de finition fraîches et complètement durcies

Composition innovante à base d'oxyde d'aluminium


  • Excellent rendement associé à une brillance exceptionnelle

  • Elimine facilement les rayures dues au ponçage avec un grain P1500 ou supérieur


Viscosité élevée


  • Le polish n'éclabousse pas

  • Economique

  • Génère peu de poussière

  • Plus besoin de renettoyer les zones adjacentes


Utilisation manuelle ou avec une lustreuse



Pour les peintures classiques et anti-rayures



Peut être utilisé sur les surfaces peintes récentes ou anciennes



Sans silicone

Indication

En raison de sa composition chimique, cet agent de polissage est sûr lorsqu'il est utilisé comme prévu.


Pour obtenir une surface optimale sans microrayures, le produit Fast Grinding Polish Plus ne doit pas être mélangé avec d'autres polish ou solvants. Dans le cas contraire, toute garantie est annulée.


A des températures de stockage de préférence comprises entre 15 et 25 °C, les récipients d'origine peuvent être conservés pendant 24 mois. Protéger les conteneurs du gel et de la lumière directe du soleil pendant le stockage.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit gratuitement des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel, ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de continuer à développer les produits. Se reporter à la fiche de données techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Surfaces peintes dans les secteurs automobile, nautique ou du bois. Peintures à base de solvants, systèmes mono et multicomposants, peintures à base aqueuse, revêtements poudrés, laques transparentes résistantes aux rayures. Ne convient pas aux peintures mates. Polish haute brillance fortement abrasif permettant d'éliminer rapidement les défauts superficiels sur les couches de finition fraîches et complètement durcies, et de polir les traces d'usure tenaces sur les peintures anciennes.


Préparation de la peinture : Poussière incrustée, rayures dues au ponçage, peau d'orange, défauts de peinture

Mode d'emploi

Bien agiter avant l'emploi. Répartir de façon homogène un peu de pâte à polir sur le disque pour polissage et déposer un peu de produit sur la surface à polir. Placer le patin de polissage à plat sur la surface et démarrer la machine. Appliquer une pression à 1 500-2 000 tr/min, jusqu'à élimination des traces de ponçage ou des imperfections de la peinture. Travailler par étapes ! Essuyer les résidus de polish avec un chiffon microfibre. Eliminer les traces restantes avec le polish anti-hologramme P30 Plus.

Poids net

250 g

Base chimique

Eau, hydrocarbure

Odeur/parfum

Caractéristique

Couleur

Vert

Densité

1,25 g/cm³

Durée de stockage après production

24 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

de 5°C à 35°C

Sans silicone

Oui

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Peau de mouton Premium

PEAU DE MOUTON-PREMIUM-135MM-NOIR

Pour une élimination économique des zones peintes rayées, ternies et partiellement meulées.
x 5 pcs
Peau de mouton, blanche

PEAU-DE-LUSTRAGE-DIAM-200MM-AGR

Pour les travaux de polissage professionnels des surfaces peintes soumises très oxydées et détériorées.
x 1 pcs
Peau de mouton, blanche

PEAU DE MOUTON BLANCHE D 80 MM

Pour les travaux de polissage professionnels des surfaces peintes soumises très oxydées et détériorées.
x 5 pcs
Peau de mouton, blanche

PEAU DE MOUTON BLANCHE D 135 MM

Pour les travaux de polissage professionnels des surfaces peintes soumises très oxydées et détériorées.
x 5 pcs
Chiffon en microfibre Professionnel

CHIFFON-MICRO-ACTIF-PROFI-BLEU-40X40CM

Chiffon en microfibre pour un entretien et un nettoyage professionnels des véhicules
x 3 pcs
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
Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Polish anti-hologramme P30 Plus

P30 PATE A POLIR ANTI HOLOGRAMM PLUS-1KG

Polish de finition haute brillance pour éliminer de manière permanente les traces et les hologrammes sur les peintures foncées des automobiles