Patin de meuble blanc à clouer
Patins de meuble en plastique blanc
PATIN DOUBLE PLASTIQUE 30 X 18 BLANC
Art. N°
0683566610
EAN 4045989586356
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Patin en plastique blanc
- Patin glisseur à une ou deux pointes
- S'utilise sur tout type de revêtement de sol
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Plastique |
Couleur | Blanc |
Longueur (L) | 30 mm |
Largeur (B) | 18 mm |