Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Peau de mouton, blanche

Peau de mouton blanche
PEAU DE MOUTON BLANCHE D 80 MM

Art. N° 058523 80
EAN 4038898645955

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour les travaux de polissage professionnels des surfaces peintes soumises très oxydées et détériorées.

Usage universel


Adaptée aux surfaces peintes claires comme foncées



Très bon rendement


Grâce à la structure très fine de la peau



Génération de chaleur minimale et longue durée de vie


Grâce à la peau de mouton d'origine de qualité supérieure

Indication

Ne pas rincer à l'eau !


Brosser simplement la peinture ancienne et polir les résidus à l'aide de la brosse nettoyante du patin de polissage après le polissage.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Laine d'agneau

Couleur

Blanc

Diamètre des disques d'appui

80 mm

Diamètre

80 mm

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Brosse nettoyante pour patin de polissage

BROSSE DE NETTOYAGE

Brosse nettoyante pour mousses de nettoyage, mousses de polissage et peaux de mouton.
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
Polish pour rectification rapide P10 Plus

P10 PATE A POLIR PLUS-1KG

Polish ultra-brillant hautement abrasif permettant d'éliminer rapidement les défauts superficiels sur les couches de finition fraîches et complètement durcies
Polish haute brillance P20 Plus

P20 PATE A POLIR HAUTE BRILLANCE PLUS1KG

Polish haute brillance moyennement abrasif pour une préparation efficace de la peinture
Polish anti-hologramme P30 Plus

P30 PATE A POLIR ANTI HOLOGRAMM PLUS-1KG

Polish de finition haute brillance pour éliminer de manière permanente les traces et les hologrammes sur les peintures foncées des automobiles
Plateau de ponçage à crochet et à boucle

PLATEAU AGR LUSTREUSE DIAM.80MM

Pour fixer les patins de polissage, les peaux de mouton, etc. avec fixation par crochet et boucle
x 1 pcs
Mousse Interface souple

INTERFACE SOUPLE DIAM 80 MM

La mousse sert de couche souple entre le patin de polissage et le plateau.
x 5 pcs