Peinture bitumineuse, VERNITEC
Vernis bitumineux pour béton, bois et acier
VERNITEC BIDON 25 LITRES
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Solution bitumineuse noire prête à l'emploi
- Protège les structures enfouies en béton ou en acier contre l'humidité et les substances nocives
- Assure une protection anticorrosion pour l'acier et les métaux
- Protège le bois, les produits dérivés du bois et le fibrociment contre les intempéries
- Forme un film continu hautement adhésif sur la surface, rendant ainsi la surface étanche
Permet d'éviter l'inhalation de vapeurs de solvants. Produit inflammable, prendre les précautions appropriées pour les produits pétroliers à base de solvants. Ne pas fumer pendant l'application. Irritant pour la peau
Ce document contient des informations fondées sur nos connaissances actuelles. Il est fourni à titre indicatif uniquement et ne remplace pas les essais, essentiels pour garantir que le produit est adapté à chaque utilisation prévue
EIF (Enduit d'imprégnation à froid) conforme au DTU N° 43
Fiches de données de sécurité(X)
Etanchéité : des murs et des fondations des structures construites
Protection : des structures métalliques et des murs de soutènement, de tous les éléments souterrains : les réservoirs, les contenants, les fosses, les canaux, les chambres d'inspection, des appuis de fenêtre
Primaire d'accroche : pour l'imperméabilisation des revêtements, imprégnation à froid des revêtements conforme à la norme DTU n° 43
Le bitume inhibe également la formation de salpêtre dans les caves
Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse et de colle.
Appliquer 2 à 3 couches transversales de produit pur, en fonction de la porosité de la surface, avec une brosse, un balai ou un pistolet de pulvérisation. Laisser sécher entre chaque couche
Consommation : 0,15 à 0,20 litre/m2, c'est-à-dire pour 1 litre : 5 à 6 m2 par couche
Précautions : Laisser sécher soigneusement entre chaque couche. Ne pas appliquer sur les surfaces humides ou le béton posé moins de 28 jours plus tôt
Base chimique | Bitumes |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage à la verticale et dans un endroit sec |
Conditions de temps de séchage | à 23°C |
Contenu | 25 L |
Couleur | Noir, brillant |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Temps de séchage | 12 h |
Température de mise en œuvre max. | 45 °C |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |