Peinture épaisse monocomposant
Peinture épaisse monocomposant
PEINTURE MONO COMPO -CAT.2- 5KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Excellente protection anticorrosion
- Capacité de garnissage exceptionnelle et excellent pouvoir couvrant
- Séchage rapide
- Gain de temps énorme
- Hautement élastique
- Niveau de résistance élevé aux chocs et aux impacts
- Bonne couverture des arêtes
- Excellentes propriétés de roulement et de brossage
Protéger le produit contre le gel. Vérifier la couleur avant application. Le matériau support doit être correctement préparé en fonction de sa nature. Pour un résultat optimum, il est recommandé d'utiliser un nettoyant approprié et/ou un primaire. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques. Pour une meilleure résistance à l'essence, aux produits chimiques et aux UV, et pour accélérer le séchage et accroître la dureté de surface, utiliser le diluant durcissant au lieu du diluant classique.
Important !
Spécifier la couleur avec la référence RAL ou la référence de la couleur d'origine dans le champ de texte de chaque élément ! La commande ne peut pas être traitée sans ces informations !
Coloris disponibles : Voir l'index des couleurs (Notice d'utilisation 1) dans la section Documents
Pression [bar] | Buse [mm] | Passes de pulvérisation | Diluant | |
Godet à gravité/air | 3-5 | 1,7-2,5 | 2 - 3 | 0-15 % |
HVLP | 2 | 1,5-1,8 | 2 - 3 | 0-15 % |
Pinceau/rouleau | - | - | - | 0-5 % |
Sans air | 120 - 150 | 0,4-0,5 | - | - |
- | (65-95°) | 1 | 0-5 % |
Séchage : | ||||
Sec hors poussière | Sec au toucher | Prêt pour l'assemblage | Peut être peinte | |
Température de l'objet 20°C | 25 à 30 minutes | 3 à 4 heures | 24 heures | Uniquement avec peinture épaisse monocomposant |
Température de l'objet 60 °C | 10 à 15 minutes | 20 à 30 minutes | 45 minutes | Uniquement avec peinture épaisse monocomposant |
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Pour peindre les conteneurs, châssis, accessoires, tracteurs, machines agricoles et engins de chantier, équipements d'entretien pour l'hiver, portails, cadres, cuves et équipements. Pour utilisation lors du travail des métaux sur les structures métalliques et garde-corps.
Surfaces :
- Anciennes peintures durcies
- Pièces neuves apprêtées en usine
- Tôles d'acier nu et zingué
- Aluminium
- Pièces GFRP
Outils de mise en œuvre : Brosse, rouleau ou pistolet à peinture, taille de buse d'au moins 1,9 mm, prétraitement de surface requis : nettoyer le fer et l'acier, si nécessaire poncer (enlever la rouille, la calamine, la pellicule de laminage) et dégraisser avec du dissolvant pour silicone.
Poids net | 5 kg |
Couleur | Catégorie de couleur 2 |
Base chimique | Résine alkylique |
Niveau de brillance | Brillant satiné |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Temps de séchage min. | 25 min |
Temps de séchage max. | 30 min |
Conditions de temps de séchage | à 20°C |
Résistance thermique max. | 130 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 150 °C |
Densité | 1,396 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C, DIN 53217 |
Conditions d'application | à 10°C et 80% d'humidité relative |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Concentration de COV max. | 420 g/l |
Concentration de COV (CH) | 339,4 g/l |
Conditions pour concentration de COV acceptable | Catégorie de produit 2(d) |
Viscosité/consistance | Liquide |
Viscosité | 10000 mPas |
Conditions de viscosité | à 20°C, conforme à la norme DIN 53211 |
Conditions de résistance finale | à 20°C |
Pré-traitement de surface requis | Nettoyer le fer et l'acier, polir légèrement si nécessaire (pour éliminer la rouille, la calamine, la pellicule de laminage) et graisser avec du produit anti-silicone |
Conditions pour teneur en solides | sur le matériau de base |
Teneur en solides min./max. | 73-77 % |
Rendement min./max. (surface) | 5,2-5,7 m² |
Résistance finale min./max. | 8 d-10 d |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!