Phare de travail H3
Phare de travail H3
PROJECTEUR DE TRAVAIL-H3 12V/24V
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Boîtier antichoc, résistant aux impacts et aux produits chimiques
- Pivote à 360 degrés grâce à la fixation à barre en U
- Fixation à barre en U avec trou de Ø 6,5 mm pour M6
- Compatible Hella
Sans raccord d'ampoule
Fiches de données de sécurité(X)
Forme | Carré |
Type d'éclairage | Halogène |
Tension nominale min./max. | 12 / 24 V/DC |
Matière de la lentille de phare | Verre |
Avec poignée | Non |
Avec commutateur | Non |
Raccordement de câble | Passe-fil |
Longueur | 100 mm |
Largeur | 91 mm |
Hauteur | 127 mm |
Marque d'homologation | ADR |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!