Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Phare de travail à LED Carré, 16 x 3 W

Phare de travail LED, carré, 16 x 3 W
PHARE DE TRAVAIL LED 3840LM 16X3W

Art. N° 0812450004
EAN 4061975175755

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Phares de travail avec 16 LED Bridgelux haute puissance et un flux lumineux de 3 840 lumens
  • Pour éclairer les surfaces de travail à l'arrêt ou en mouvement lent

  • Vissé sur la carrosserie du véhicule

  • Câble de 0,5 m avec fiche mâle Deutsch et fiche femelle Deutsch inclus dans le contenu de la livraison

  • Faisceau de 60° et puissance lumineuse de 6 000 K
Indication

Non approuvé pour une utilisation sur la voie publique

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Forme

Carré

Type d'éclairage

LED 3watts

Tension nominale min./max.

10 / 30 V/DC

Nombre de LED

16 PCS

Flux lumineux

3840 lm

Matière de la lentille de phare

Plastique

Avec commutateur

Non

Raccordement de câble

Avec câble

Longueur de câble

0,5 m

Largeur

110 mm

Hauteur

164 mm

Profondeur

72 mm

Marque d'homologation

DGUV test HL

Indice de protection IP

IP 67

Température d'utilisation min.

-40 °C

Température d'utilisation max.

60 °C

Matière du boîtier

Aluminium moulé sous pression

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques