Phare de travail à led
Phare de travail LED 4 x 20 W zone loin
PHARE LED ECL L. PORTEE 2000LM 9-48V
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Faisceau longue portée
- Phare de travail 12-48 V composé de 4 led CREE haute performance
- Puissance lumineuse : 2000 lumens
- Faible consommation : 20 W
- Pré-câblé avec 0,5 m de câble
- Indice de protection : IP 67
- Boitier très robuste en aluminium
- Livré avec un boulon M8 et son support de fixation
Fiches de données de sécurité(X)
Tracteurs, machines agricoles, TP, engins forestiers
Tension nominale min./max. | 9 / 48 V/CA |
Nombre de LED | 4 PCS |
Matière de la lentille de phare | Plastique |
Puissance | 5 W |
Longueur | 80 mm |
Largeur | 80 mm |
Profondeur | 82 mm |
Température d'utilisation min. | 85 °C |
Température d'utilisation max. | -40 °C |
Matière du boîtier | Aluminium |