Piquet effaroucheur
Piquet effaroucheur
PIQUET ANTI-OISEAUX-3LIGNES
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les piquets effaroucheurs spéciaux empêchent efficacement les oiseaux de se poser sur les rebords de fenêtre, corniches, terrasses, toits, poutres, saillies, etc.
Les modules se composent d'un socle en polycarbonate résistant aux UV et de tiges à ressort en acier inoxydable V4A antirouille. Les différents modules peuvent être combinés entre eux selon les besoins.
Matériaux sélectionnés
Longue durée de vie quelles que soient les conditions climatiques
Facteur temps
Installation simple et rapide sur des corniches de n'importe quelle largeur ou profondeur
Points de rupture prédéfinis
Réglage simple de la longueur
Une fixation mécanique est recommandée sur les surfaces en bois.
Fiches de données de sécurité(X)
La surface doit être propre, sèche et en bon état. Les modules ne doivent jamais être installés sur des surfaces graisseuses ou humides. Réduire la longueur du module selon les besoins à l'aide des points de rupture prédéfinis. Appliquer de la colle de construction sur le socle en polycarbonate et appuyer le module sur la surface pour le coller. Une petite quantité de colle doit traverser la structure en nid d'abeille du socle. Sur les surfaces de grande taille, les bords extérieurs doivent être bien protégés, car les pigeons choisissent généralement cette zone pour se poser. En outre, l'espace entre les différents modules ne doit jamais dépasser 5 cm environ.
Nombre de rangées | 3 PCS |
Largeur | 5,5 cm |
Longueur du module | 33 cm |
Matière du fil | Acier inoxydable |
Matière | Polycarbonate - PC |
Surface protégée min. | 5,5 cm |
Surface protégée max. | 10,5 cm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!