Pièces de rechanges pour brouette caisse polypropylène
Armature pour brouette caisse en polypropylène
CHASSI TUBULAIRE POUR BROUETTE
Art. N°
09980201
EAN 4045989583928
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Armature acier zingué
Armature acier zingué pour brouette Art. n° 0998 010 et 0998 01
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier non trempé |
Largeur | 670 mm |
Longueur | 1400 mm |
Longueur d'essieu | 1400 mm |