Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pied de meuble en ABS réglable

Pied de meuble réglable en ABS avec support
PIED DE MEUBLE REGLABLE ABS H.100

Art. N° 0683360395
EAN 4058794691962

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Fixation du pied dans l'embase par emboîtement.
  • Réglage de - 15 à + 30 mm.

  • Ø du pied : 34 mm.

  • Grande stabilité du pied de meuble grâce à une embase et un pied surdimensionnés.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Fixation du pied dans l'embase par emboîtement

Matière

ABS

Couleur

Noir

Convient pour hauteur de base

25 mm

Réglage de hauteur

+ 30mm

Capacité de charge

400 kg

Hauteur

100 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Clip pour pied de meuble en ABS réglable

CLIP- EMBASE A VISSER ET QUEUE SAPIN

Clip et platine en ABS.
x 20 pcs
Pieds de meubles réglables en ABS

PIED DE MEUBLE ABS H 100 MM

Fixation à l'intérieur du caisson ou par le dessous.
x 20 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques