Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pied de meuble réglable type EV-D pour la fixation

Pied de meuble réglable type EV-D
PIED DE MEUBLE REGLABLE EV-D 125 MM

Art. N° 0683370312
EAN 4062856144211

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Avec réglage électrique de la hauteur à l'aide d'une pince sur batterie en option
  • La hauteur du pied de meuble réglable peut être modifiée rapidement, facilement et confortablement (au-dessus d'une hauteur de base de 60 mm) à l'aide de l'outil de réglage à batterie disponible en option. Bien sûr, le réglage peut également être effectué à la main, à l'aide d'un tournevis ou par le dessus avec une clé hexagonale

  • Réglage rapide de la hauteur par double filetage trapézoïdal

  • Fermeture à baïonnette pour une connexion sécurisée et sans erreur entre le tuyau et le patin

  • Pied de meuble réglable très robuste et durable fabriqué en plastique de haute qualité (ABS/PS)

  • Maintien ferme avec une grande surface d'appui (dia. 78 mm)
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

ABS/PS

Couleur

Noir

Convient pour hauteur de base

125 mm

Réglage de hauteur

+13 mm / -15 mm

Diamètre de la base

78 mm

Capacité de charge

350 kg

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Etrier de serrage pour couvercle de base

CLIP+EMBASE A VISSER PR PIED TYPE EV

pour pied de meuble réglable type EV
x 80 pcs
Etrier de serrage du couvercle de base

CLIP+EMBASE Q..SAPIN PR PIED TYPE EV

Pour pied de meuble réglable type EV
x 80 pcs
Clip ressort pour plinthe

CLIP A RESSORT CROCH PR PIED TYPE EV

pour pied de meuble réglable type EV
x 100 pcs
Ressort de compression de couvercle de base

CLIP A RESSORT PR PIED TYPE EV

pour pied de meuble réglable type EV
x 100 pcs
Pince de réglage à batterie E-JUST pour pied de meuble EV

OUTIL DE REGLAGE A BATTERIE E-JUST

pour pied de meuble réglable type EV