Pied de meuble réglable type EV-S à visser Avec réglage électrique de la hauteur à l'aide d'une pince sans fil en option
Pied de meuble réglable type EV-S
PIED DE MEUBLE REGLABLE EV-S 150 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réglage rapide, facile et confortable de la hauteur du pied de meuble (au-dessus d'une hauteur de base de 60 mm) à l'aide de l'outil de réglage à batterie disponible en option. Bien sûr, le réglage peut également être effectué à la main, à l'aide d'un tournevis ou par le dessus avec une clé hexagonale
- Réglage rapide de la hauteur grâce au double filetage trapézoïdal
- Fermeture à baïonnette pour une connexion sécurisée et sans erreur entre le tuyau et le patin
- Pied de meuble réglable très robuste et durable fabriqué en plastique de haute qualité (ABS/PS)
- Maintien ferme avec une grande surface d'appui (∅ 78 mm)
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | ABS/PS |
Couleur | Noir |
Convient pour hauteur de base | 150 mm |
Réglage de hauteur | +18mm / -10mm |
Diamètre de la base | 78 mm |
Capacité de charge | 350 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!