Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pied de meuble réglable type EV-S à visser Avec réglage électrique de la hauteur à l'aide d'une pince sans fil en option - PIED DE MEUBLE REGLABLE EV-S 170 MM Pied de meuble réglable type EV-S à visser Avec réglage électrique de la hauteur à l'aide d'une pince sans fil en option - PIED DE MEUBLE REGLABLE EV-S 170 MM Pied de meuble réglable type EV-S à visser Avec réglage électrique de la hauteur à l'aide d'une pince sans fil en option - PIED DE MEUBLE REGLABLE EV-S 170 MM Pied de meuble réglable type EV-S à visser Avec réglage électrique de la hauteur à l'aide d'une pince sans fil en option - PIED DE MEUBLE REGLABLE EV-S 170 MM
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/okzB2wzz1pM

Pied de meuble réglable type EV-S à visser Avec réglage électrique de la hauteur à l'aide d'une pince sans fil en option - PIED DE MEUBLE REGLABLE EV-S 170 MM - 1
Pied de meuble réglable type EV-S à visser Avec réglage électrique de la hauteur à l'aide d'une pince sans fil en option - PIED DE MEUBLE REGLABLE EV-S 170 MM - 2
Pied de meuble réglable type EV-S à visser Avec réglage électrique de la hauteur à l'aide d'une pince sans fil en option - PIED DE MEUBLE REGLABLE EV-S 170 MM - 3
Pied de meuble réglable type EV-S à visser Avec réglage électrique de la hauteur à l'aide d'une pince sans fil en option - PIED DE MEUBLE REGLABLE EV-S 170 MM - 4

Pied de meuble réglable type EV-S à visser Avec réglage électrique de la hauteur à l'aide d'une pince sans fil en option

Pied de meuble réglable type EV-S
PIED DE MEUBLE REGLABLE EV-S 170 MM

Art. N° 0683370304
EAN 4062856142682

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Réglage rapide, facile et confortable de la hauteur du pied de meuble (au-dessus d'une hauteur de base de 60 mm) à l'aide de l'outil de réglage à batterie disponible en option. Bien sûr, le réglage peut également être effectué à la main, à l'aide d'un tournevis ou par le dessus avec une clé hexagonale

  • Réglage rapide de la hauteur grâce au double filetage trapézoïdal

  • Fermeture à baïonnette pour une connexion sécurisée et sans erreur entre le tuyau et le patin

  • Pied de meuble réglable très robuste et durable fabriqué en plastique de haute qualité (ABS/PS)

  • Maintien ferme avec une grande surface d'appui (∅ 78 mm)
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

ABS/PS

Couleur

Noir

Convient pour hauteur de base

170 mm

Réglage de hauteur

+18mm / -10mm

Diamètre de la base

78 mm

Capacité de charge

350 kg

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Etrier de serrage pour couvercle de base

CLIP+EMBASE A VISSER PR PIED TYPE EV

pour pied de meuble réglable type EV
x 80 pcs
Etrier de serrage du couvercle de base

CLIP+EMBASE Q..SAPIN PR PIED TYPE EV

Pour pied de meuble réglable type EV
x 80 pcs
Clip ressort pour plinthe

CLIP A RESSORT CROCH PR PIED TYPE EV

pour pied de meuble réglable type EV
x 100 pcs
Ressort de compression de couvercle de base

CLIP A RESSORT PR PIED TYPE EV

pour pied de meuble réglable type EV
x 100 pcs
Pince de réglage à batterie E-JUST pour pied de meuble EV

OUTIL DE REGLAGE A BATTERIE E-JUST

pour pied de meuble réglable type EV