Pieds d'armoires
Socle pour armoire type Z
BANC 700X260 MM POUR ARMOIRES VESTAIRE
ORSYMOBIL
Art. N°
0957370506
EAN 4056807605555
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pieds permettant de surélever le vestiaire:
2 options:
Pieds de 100 mm pour armoire type Z, Multicase S et M, simple ou double
Banc de 260 mm pour armoire type Z et Multicase S double
2 options:
Pieds de 100 mm pour armoire type Z, Multicase S et M, simple ou double
Banc de 260 mm pour armoire type Z et Multicase S double
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Blanc |
Matière | Acier |
Largeur | 700 mm |
Hauteur | 260 mm |
Poids du produit (par pièce) | 5 kg |