Pieds d'armoires
Socle pour armoire type Z
BANC 800X260 MM POUR ARMOIRES VESTAIRE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
2 options:
Pieds de 100 mm pour armoire type Z, Multicase S et M, simple ou double
Banc de 260 mm pour armoire type Z et Multicase S double
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Blanc |
Matière | Acier |
Largeur | 800 mm |
Hauteur | 260 mm |
Poids du produit (par pièce) | 5 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!