Pile bouton au lithium 3 V
Pile bouton au lithium
PILE LITHIUM SS BLISTER 3V CR 2025
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Non rechargeable
Fiches de données de sécurité(X)
Podomètres, compteurs de calories, chronomètres, cardiofréquencemètres, thermomètres cliniques numériques, jeux et jouets, livres électroniques, calculatrices de poche/PDA, balances électroniques, systèmes d'alarme de voiture, montres, colliers pour animaux, pointeurs laser
Description IEC pour les piles boutons | CR 2025 (DL 2025) |
Tension nominale | 3 V/DC |
Diamètre x hauteur | 20,0 x 2,5 mm |
Diamètre | 20 mm |
Hauteur | 2,5 mm |
Type de pile/batterie | Lithium |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!