Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pile bouton au lithium 3 V

Pile bouton au lithium
PILE-BOUTON-CR-2430

Art. N° 0827082430
EAN 4048539371709

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Faible niveau d'autodécharge
Indication

Non rechargeable

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Podomètres, compteurs de calories, chronomètres, cardiofréquencemètres, thermomètres cliniques numériques, jeux et jouets, livres électroniques, calculatrices de poche/PDA, balances électroniques, systèmes d'alarme de voiture, montres, colliers pour animaux, pointeurs laser

Description IEC pour les piles boutons

CR 2430 (DL 2430)

Tension nominale

3 V/DC

Diamètre x hauteur

24,0 x 3,0 mm

Diamètre

24 mm

Hauteur

3 mm

Type de pile/batterie

Lithium

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Présentoir à piles boutons, non équipé

PRESENTOIR POUR PILES SOUS BLISTER

Pour un stockage net et ordonné des emballages de piles boutons.