Pince à bec demi-rond VDE DIN ISO 5745, CEI 60900
Pince à bec demi-rond VDE DIN ISO 5745 CEI 60900
PINCE A BEC DEMI-ROND VDE 40DGR L160MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
- Acier pour outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe très précises
- Extrémités élastiques capables de résister aux fortes contraintes, plus particulièrement aux forces de flexion
- Poignée bimatière ergonomique, antidérapante et confortable à profil VDE large pour une utilisation en toute sécurité
- Lames trempées par induction
- Surface entièrement meulée et chromée
- Surfaces de préhension dentelées
- Charnière entrepassée
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 160 mm |
Longueur en pouces (L) | 6 1/2 in |
Longueur des mâchoires (L3) | 46 mm |
Largeur des mâchoires (W3) | 16,5 mm |
Épaisseur des mâchoires (T1) | 9 mm |
Angle des mâchoires | 40 Degré |
Largeur des extrémités des mâchoires (W4) | 3 mm |
Épaisseur des extrémités des mâchoires (T2) | 2,5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |
ISO | 5745 |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |