Pince à circlip Type C
Pince pour circlips intérieurs à bec droit
PINCE À FUSIBLE, DROIT, 85-140MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Norme : DIN 5256
Poignée : A revêtement plastique
Excellente prise en main, anti-dérapant
Pointe en acier ressort comprimé
Stabilité optimisée, même sur les bagues grippées
Pointes insérées
Offre une résistance optimale lors du desserrage des bagues grippées et permet de poser les nouvelles bagues avec une distorsion minimale.
Articulation vissée et montée
Mouvement optimisé et de haute précision.
Grandes surfaces de positionnement
Anneaux posés sans torsion.
Tête de pince
Conception étroite pour un accès optimal à la pièce à travailler, y compris dans les emplacements difficilement accessibles.
Fiches de données de sécurité(X)
Pince à circlip pour bagues intérieures.
Longueur (L1) | 320 mm |
Plage de serrage min./max. | 85-140 mm |
Longueur des mâchoires (L2) | 91 mm |
Matière | Acier |
Diamètre du tenon (D1) | 3,2 mm |
Forme | C |