Pince à clamper automatique
Pince à clamper automatique pour durites/tuyaux
PINCE A CLAMPER POUR DURITES 3-19 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Permet d'obturer rapidement les durites de circuit de refroidissement, de carburant, d'huile, les conduites hydrauliques souples
- Poignée ergonomique pour un confort d´utilisation optimal
- Mâchoires pivotantes pour une application parfaite et un scellage optimal
- Mécanisme à ressort
- Déverrouillage automatique du mécanisme
- Fabriqué à partir d´un matériau polymère renforcé de fibres léger et très résistant
Fiches de données de sécurité(X)
Automobile, industrie, maintenance
Plage de serrage min./max. | 3-19 mm |
Longueur des pinces à mors structurés | 5,5 cm |
Longueur | 16 cm |
Couleur | Rouge |
Matière | Polyamide renforcé de fibre de verre |