Pince à sertir Pour connecteurs isolés
Pince à sertir bimatière pour connecteurs isolés
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Conception légère et compacte
- Avec fonction de blocage forcé pour un sertissage fiable (déverrouillable)
- Grande force de sertissage grâce aux rapports de transmission efficaces
- Poignées ergonomiques bimatières pour un travail confortable et sans fatigue
Fiches de données de sécurité(X)
Type de connecteur | Connecteurs à sertir thermorétractables |
Section de câble min./max. | 0,5-6 mm² |
Nombre de points de sertissage | 3 PCS |
Mise en contact | Non |
Longueur (L) | 215 mm |
Matière | Acier à outils |
Finition | Bruni |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |