Pince de verrouillage pour soudage
Pince de verrouillage pour soudage ZEBRA
PINCE-ÉTAU DE SOUDAGE, 200MM
ZEBRA
Art. N°
071309 13
EAN 4045727294994
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
Mors de préhension en U ; le mors de préhension supérieur est incliné à 90°.
- Levier de déblocage à actionnement facile avec mécanisme à ressort
- Actionnement à une main de type "tirer" plutôt que "pousser"
- Contre-écrou permettant de bloquer la largeur de serrage ; réglage constant pendant les opérations répétitives
- Conception ergonomique et esthétique
- Manipulation pratique et sans effort
- Revêtement époxy de haute qualité ; les cordons de soudure restent à peine adhésifs
- Moins d'infiltration de rouille qu'avec le nickel
- Résistance à la rouille 10 fois supérieure à celle d'un revêtement en nickel
- Plus respectueux de l'environnement
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Permet le serrage des matériaux plats et profilés avant de procéder au soudage
Longueur | 200 mm |
Capacité de serrage min./max. | 0-60 mm |
Largeur du mors de serrage | 70 mm |