Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince-étau à mâchoires universelles

Pince-étau à mâchoires universelles
PINCE-ÉTAU, 300MM
ZEBRA

Art. N° 071309 27
EAN 4045727295922
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Mors universels
  • Levier à libération sans effort avec mécanisme à ressort

  • Actionnement à une main de type "tirer" plutôt que "pousser"

  • Ecrou de blocage pour fixation de la largeur de serrage, réglage préservé pour les applications répétitives

  • Conception ergonomique et design

  • Manipulation confortable et sans effort

  • Revêtement en époxy de haute qualité, roulement de perles de soudure

  • Infiltration de rouille inférieure à celle du nickel

  • Résistance à la rouille 10x supérieure à celle d'un revêtement en nickel

  • Plus écologique
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

300 mm

Capacité de serrage min./max.

0-60 mm

Matière

Acier

Finition

Revêtement époxy