Pince porte-outils pour manche à balai
Accroche pour manche à balai
PINCE-PORTE-OUTILS-TF40
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Le support convient également pour un montage simple sans rail en aluminium avec vis autoperforante.
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | TF40 |
Hauteur | 35 mm |
Largeur | 82 mm |
Profondeur | 65 mm |
Plage de serrage min./max. | 30-40 mm |
Poids du produit (par pièce) | 46 g |
Couleur | Rouge |
Matière | Caoutchouc-plastique |
Plage de serrage max. | 40 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!