Pince universelle VDE DIN ISO 5749 CEI 60900
Pince universelle VDE DIN ISO 5749 CEI 60900
PINCE COUPANTE ZEBRA 1000V 180MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour des travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
- Réduction de la force nécessaire, coupe nette grâce à une arête de coupe fraisée avec précision
- Acier à outils de haute qualité, gage d'une longévité accrue et de surfaces de coupe précises
- Tête fine pour une accessibilité optimale
- Manche ergonomique, confortable et antidérapant à 2 composants, avec collier VDE large pour une utilisation en toute sécurité
- Tranchants : Arêtes de coupe de précision trempées par induction
- Surface : Entièrement meulée et chromée
- Joint : Charnière entrepassée
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 180 mm |
Capacité de coupe max. fil tendre | 4 mm |
Capacité de coupe max. fil mi-dur | 3 mm |
Capacité de coupe max. fil dur | 2,5 mm |
Norme EN | 60900 |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |
ISO | 5749 |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |