Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pistolet à double cartouche

Pistolet pour cartouche double 50 ml
PISTOLET MANUEL PR 50ML

Art. N° 0891893485

Prix affichés aux clients après connexion

Pistolet à double cartouche

Art. N° 0891893485
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
Pistolet manuel pour cartouches doubles de 50 ml avec un rapport de mélange de 1:1
  • En métal robuste

  • Dosage, mélange et application de colles bi-composants à viscosité élevée

  • Dosage précis et constant

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Domaine d'application

Les pistolets doseurs manuels métalliques garantissent un dosage constant des colles bicomposant ESK-50 et Replast. Les deux composants sont alors extrudés de la cartouche de manière égale. Grâce à sa manipulation facile, le pistolet de dosage procure un confort de travail exceptionnel, adapté à une utilisation industrielle.

Matière

Métal/plastique

Couleur

Rouge
Noir

Poids du produit (par pièce)

418 g

Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques