Pistolet d'extrusion pour scellement chimique
Pistolet pour scellement chimique WIT-PE 500
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Efficacité élevée et exécution plus rapide
- Moins de fatigue pour l'utilisateur
- Avec mécanisme de réglage de la vitesse d'application
Les pistolets mastics-colles pneumatique ne comprennent pas d'adaptateur à déconnexion rapide. Goujon (filetage mâle) 1/4 pouce.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient parfaitement aux travaux continus.
Adapté aux cartouches de scellement | WIT-PE 500 |
Adapté au type de cartouche | 585 ml côte-à-côte (1:3) |
Couleur | Gris |
Filetage de raccordement | 1/4 pouce |
Pression de service max. | 8 bar |
Poids du produit (par pièce) | 2800 g |