Pistolet mastics-colles à batterie Li-Ion AKP 12 COMPACT M-CUBE®
Pistolet mastics-colles Li-Ion 12 V AKP 12 compact
PIST MASTICS LI-ION 12 V AKP 12 COMPACT
MASTER M-CUBE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Standard pour les cartouches de 310 ml, peut également être utilisé pour les poches de 400 ml et 600 ml grâce aux accessoires en option
- Le débrayage immédiat de la crémaillère et le retour automatique empêchent l'écoulement du produit d'étanchéité ou de la colle
- L'affichage de l'état de charge sur la batterie permet de contrôler en continu la capacité restante de la batterie
Fiches de données de sécurité(X)
L'AKP 12 est principalement adapté pour l'application de produits d'étanchéité à faible viscosité L'AKP 18 COMPACT est recommandé pour les adhésifs et produits d'étanchéité très visqueux, tels que les adhésifs pour fenêtres
Tension nominale | 12 V/DC |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Capacité de la batterie | 2 Ah |
Force de pression | 1780 N |
Poids de la machine avec batterie | 2,1 kg |
CREMAILLERE CARTOUCHES 310 ML AKP 12
CREMAILLERE POCHES 600 ML AKP 12
PISTON CREMAILLERE CARTOUCHES 310 ML AKP
BERCEAU PLASTIQUE CARTOUCHES 310 ML AKP
BAGUE CYLINDRE POCHES 400-600 ML AKP
PISTON CREMAILLERE POCHES 400-600 ML AKP
BATTERIE LI-ION 12 V / 2 AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCHARGEUR ALG 12/2 BASIC M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRSAC TRANSPORT PISTOLET MASTICS AKP 12/18
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!