Crochet à visser avec collerette
Crochet à visser acier zingué avec collerette
CROCHET BOIS AC.ZI 3,5X54/20
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d1) | 3,5 mm |
Longueur (l1) | 54 mm |
Longueur filetée (filetage bois) (lg) | 20 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |