Plaque antidérapante
Plaque antidérapante
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Antidérapante
Placement sécurisé des objets
Flexible
Peut être coupée à la taille requise
Sur les surfaces huilées, la plaque risque de se décolorer. Si la plaque n'est pas utilisée dans des tiroirs fermés, la décoloration ne peut être exclue.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Styrène-butadiène/butadiène-acrylonitrile |
Finition | TPE (caoutchouc) |
Structure de la surface | Conception textile |
Couleur | Blanc signalisation, similaire à RAL 9016 |
Longueur | 500 mm |
Largeur | 1150 mm |
Épaisseur | 1,3 mm |