Plaque de montage Nexis Avec fixation 2 points
Plaque montage Nexis acier, fixation 2 points
EMBASE NEXIS ACIER VIS EURO H2
GRASS
NEXIS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour la pose par clipsage des charnières pour meuble Nexis
- Pose et dépose rapides et sans outil de portes de meubles
- Réglage 3D : Grande plage de réglage pour compenser les tolérances de fabrication
- Réglage de la hauteur par trou oblong
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Hauteur de la plaque de montage | 2mm |
Nombre de points de montage | 2 points |
Matière | Acier |
Finition | Nickelé |
Type de montage | Vis Euro prémontées, longueur 13,5mm |