Plaque de montage Nexis ZD Avec fixation 3 points
Embase Nexis, ZD, fixat. 3 points
PLAQUE MONTAGE GRASS NEXIS ZB 13,5MM-0MM
GRASS
NEXIS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour la pose par clipsage des charnières pour meuble Nexis
- Pose et dépose rapides et sans outil de portes de meubles
- Réglage 3D : Grande plage de réglage pour compenser les tolérances de fabrication
- Fixation sécurisée côté meuble
- Réglage en hauteur par raccord excentrique, parallèlement au chant du caisson
- Réglage en profondeur à excentrique
- Réglage facile des portes
- Il n'est pas nécessaire de desserrer les vis de fixation lors du réglage
Ajouter une troisième vis de fixation (3,5 x 17) pour garantir la stabilité.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Hauteur de la plaque de montage | 0mm |
Nombre de points de montage | 3 points |
Matière | Acier / fonte de zinc |
Finition | Nickelé |
Type de montage | Vis Euro prémontées, longueur 13,5mm |