Plateaux surbaissés
Chariot pour charges longues
WE PLATEAU SURBAISSÉ : CHARGE 600KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Construction très robuste en tole d'acier pliée d'épaisseur 6 mm
- L'art. n° 0962 400 918 est muni de renforts sous le plateau
- Equipés de 4 roulettes pivotantes en nylon avec platine renforcée
Fiches de données de sécurité(X)
Plateaux roulants conçus pour la manutention de charges lourdes (poutres, planches de bois, rouleaux de moquette et tissu, tubes)
Largeur | 500 mm |
Hauteur | 120 mm |
Capacité de charge | 600 kg |
Matière | Acier |
Matière de la roue | Caoutchouc plein |