Poignée de meuble design MG-ZD 18
Poignée de meuble design MG-ZD 18
POIGNEE MEUBLE ZD18 186MM BRONZE IND
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Fonte de zinc |
Finition | Laitoné |
Niveau de brillance | Mat |
Couleur | Couleur bronze |
Longueur (L) | 185,85 mm |
Largeur (B) | 24 mm |
Hauteur (H) | 29,3 mm |
Épaisseur (D) | 3 mm |
Dimension entre les axes (A) | 160 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Diamètre du filetage | 4 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 11 mm |