Poignée de tirage droite
Poignée de tirage à visser pour porte
POIGNEE DROITE VERNIS NOIRE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Poignée à tirer pour fermetures et portails coulissants
- A visser
A fixer avec des vis appropriées (non fournies)
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Niveau de brillance | Brillant |
Longueur (L) | 265 mm |
Distance entre le centre de la base et l'extrémité de la poignée (B) | 215 mm |
Hauteur de plinthe | 4 mm |