Poignée en T, TX, avec pointe latérale
Tournevis TX avec poignée en T et pointe latérale
POIGNÉE EN T, TX15
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pointe latérale intégrée
- Serrage et desserrage sans effort des raccords à vis.
- Convient particulièrement aux raccords à vis rouillés et grippés.
Lame de haute qualité
- Lame hexagonale chromée mate pour une protection anticorrosion optimale et une longue durée de vie.
- Acier spécial de haute qualité offrant un équilibre optimal entre endurance et résistance à l'usure.
Manche multicomposant constitué d'un noyau solide et d'un gainage souple
- Plastique noir spécial antidérapant pour un transfert de couple optimal.
- Noyau solide et gainage souple conférant rigidité et bonne prise en main.
- Manche ergonomique permettant une prise en main confortable et une utilisation sans fatigue.
- Orifice percé pour rangement sur un rack à outils.
Pointe noire « Black Point »
Couple de serrage supérieur et ajustement précis
Lame monobloc
Résiste aux contraintes, même les plus élevées
Puissance : Pour douille TX
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | TX15 |
Longueur (L1) | 127 mm |
Longueur de lame (L2) | 100 mm |
Longueur de poignée avec prise latérale (B2) | 13 mm |
Largeur de poignée (T) | 27 mm |
Longueur de lame en pouces (A) | 4 in |
Longueur x largeur de poignée x longueur de l'empreinte latérale (BxCxD) | 27 x 82 x 13 mm |
Finition | Chromé mat |