Poignée segmentée arquée
Poignée de meuble en partie arquée en acier
POIGNEE ACIER NICKEL MAT D.10X128 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Nickelé |
Longueur (L) | 152 mm |
Hauteur (H) | 28 mm |
Diamètre (D) | 10 mm |
Dimension entre les axes (A) | 128 mm |
Diamètre du filetage | 4 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 5 mm |